• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ipl-Led Led Aluminium Stiftlampe

Artikel-Nr.: 4933459440
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4933459440
EAN / GTIN 4058546011017
Herstellernummer 4933459440
L-Nummer L00800 5061
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 100 Lumen
  • Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
  • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
  • Geschütze Beißzone
  • Abnehmbarer Gürtelclip
  • Großer An-/Aus-Schalter
  • Lieferumfang: 2 AAA-Batterien

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
  • Akku: 2 x AAA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AAA
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.10 (2 x AAA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.10
  • Produktvariante: IPL-LED
  • Spannung [V]: 3.0

Lieferumfang:

Lieferumfang: 2 AAA Batterien