IPL-led aluminium penlamp

Artikelnummer: 4933459440
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933459440
EAN/GTIN 4058546011017
Nummer fabrikant 4933459440
L-nummer L00800 5061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW® - zeer efficiënte verlichtingsoplossing met 100 lumen
  • Beschermde bijtzone
  • Geleverd met: 2 AAA batterijen
  • Stevig frame van hoogwaardig vliegtuigaluminium voor maximale robuustheid
  • Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling (IP 67 classificatie)
  • Verwijderbare riemclip
  • Grote aan/uit schakelaar

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x AAA
  • Batterij: 2 x AAA
  • Type batterijen/batterijpacks: 2 x AAA
  • Door technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Gewicht met batterijpack: 0,10
  • Productvariant: IPL-LED
  • Voltage [V]: 3,0

Levering:

Leveringsomvang: 2 AAA-batterijen