Lampe stylo en aluminium à led ipl

Réf.: 4933459440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4933459440
EAN / GTIN 4058546011017
Réf. fabricant 4933459440
Article hors catalogue L00800 5061
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 100 Lumens allant jusqu'à 30 m pour une utilisation ponctuelle
  • Cadre en aluminium résistant aux impacts et à la corrosion avec une poignée surmoulée pour une meilleure prise en main
  • IP67 protection contre la poussière et une immersion dans dans l'eau jusqu'à 1m
  • Comprend une zone de protection en caoutchouc pour une utilisation ponctuelle sans les mains
  • Clip de ceinture amovible
  • Interrupteur On/Off
  • Inclus 2 piles AAA

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x AAA
  • Batterie : 2 x AAA
  • Type de piles/accumulateurs : 2 x AAA
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.10 (2 x AAA)
  • Poids avec pack de batteries : 0.10
  • Choix du produit : IPL-LED
  • Tension [V] : 3.0

Livraison:

Livré avec : 2 piles AAA