AG13-125XSPD Szlifierka kątowa

Nr art.: 4933451577
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 250 W
Oznaczenie producenta AG13-125XSPD
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu ściernicy 14 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. głębokość cięcia 28 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933451577
EAN / GTIN 4002395140787
Numer producenta 4933451577
Numer L L00800 334
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajny i odporny na kurz silnik PROTECTOR o mocy 1250 W zapewniający długą żywotność
  • Wyjątkowo smukła konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania
  • Zintegrowany system szybkiej wymiany FIXTEC™ umożliwiający wymianę tarcz bez użycia narzędzi
  • Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej
  • Kabel o długości 4 m

Cecha szcz.:

  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 12000
  • Średnica tarczy: 125
  • Średnica wrzeciona: 14
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 2,3
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 12,000
  • Pobór mocy [W]: 1250
  • maks. Głębokość cięcia: 28
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 28
  • wersja produktu: AG 13-125 XSPD
  • Średnica tarczy [mm]: 125
  • gwint wrzeciona: M 14
  • wyposażenie standardowe: Szybka regulacja osłony ochronnej, uchwyt boczny, kołnierz, nakrętka kołnierzowa, przewód zasilający o długości 4 m

W dostawie:

protective bonnet, side handle, FIXTEC clamping nut, clamping set, mains cable