{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 1.250 W | |
| Denumirea producătorului | AG13-125XSPD | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru orificiu disc de șlefuire | 14 mm | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Adâncime de separare max. | 28 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 12.000 min-1 | |
| Racord filetat | M14 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 2,3 kg |
| Cod articol | 4933451577 | |
| EAN / GTIN | 4002395140787 | |
| Număr producător | 4933451577 | |
| L-Număr | L00800 334 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |