Popis:
- Výkonný a prachotěsný motor PROTECTOR 1250 W pro dlouhou životnost
- Mimořádně tenký design pro pohodlné používání
- Integrovaný rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu kotouče bez použití nářadí
- Rychlé nastavení ochranného krytu
- 4 m kabel
Charakteristika:
- Otáčky naprázdno: 12000
- Průměr kotouče: 125
- Průměr vřetena: 14
- Dodáváno: v kartonu
- Hmotnost [kg]: 2,3
- Otáčky naprázdno [min_1]: 12 000
- Příkon [W]: 1250
- Max. hloubka řezu: 28
- Max. Hloubka řezu [mm]: 28
- Varianta výrobku: AG 13-125 XSPD
- Průměr kola [mm]: 125
- Závit vřetena: M 14
- Standardní výbava: ochranná kapota s rychlým nastavením, boční rukojeť, příruba, přírubová matice, 4 m síťový kabel
Rozsah dodávky:
ochranný kryt, boční rukojeť, upínací matice FIXTEC, upínací sada, síťový kabel