{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 4 m | |
| Consumo de potencia | 1.250 W | |
| Denominación del fabricante | AG13-125XSPD | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del orificio de la muela abrasiva | 14 mm | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 28 mm | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 12.000 min-1 | |
| Rosca de conexión | M14 | |
| Tipo de producto | lijadora angular | |
| Peso total | 2,3 kg |
| Número de artículo | 4933451577 | |
| EAN / GTIN | 4002395140787 | |
| Número del fabricante | 4933451577 | |
| Número L | L00800 334 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |