Opis:
- Zmogljiv in pred prahom zaščiten 1250 W motor PROTECTOR za dolgo življenjsko dobo
- Ekstraslim dizajn za udobno uporabo
- Vgrajen sistem hitre menjave FIXTEC® za menjavo diska brez orodja
- Hitra nastavitev zaščitnega pokrova
- 4 m kabel
Lastnosti:
- Prestavna hitrost: 12000
- Prmer diska: 125
- Prmer vretena: 14
- Dostava: v škatli
- Teža [kg]: 2,3
- Prestavna hitrost [min_1]: 12.000
- Vhodna moč [W]: 1250
- Maks. globina reza: 28
- Maks. Globina reza [mm]: 28
- Varianta izdelka: AG 13-125 XSPD
- Premer kolesa [mm]: 125
- Vretenski navoj: M 14
- Standardna oprema: zaščitni pokrov s hitro nastavitvijo, stranski ročaj, prirobnica, prirobnična matica, 4 m omrežni kabel
Obseg dobave:
Zaščitni pokrov, stranski ročaj, vpenjalna matica FIXTEC, sklop za vpenjanje, omrežni kabel