M12BPS-421X Akumulatorowa mini polerka

Nr art.: 4933447799
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933447799
EAN / GTIN 4002395006564
Numer producenta 4933447799
Numer L L00800 80
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 2-biegowa przekładnia z elektroniką regulującą prędkość obrotową zapewniającą precyzyjne polerowanie i szlifowanie
  • Elektronika REDLINK™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni
  • Talerz polerski o średnicy 76 mm i talerz szlifierski o średnicy 50 mm zapewniają szybki postęp pracy.
  • Dzięki długiemu czasowi pracy większość zadań można wykonać na jednym ładowaniu akumulatora.
  • Bardzo kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 130 mm
  • Blokada wrzeciona umożliwiająca szybką wymianę akcesoriów bez użycia narzędzi
  • Zdejmowany uchwyt z miękką nakładką można zablokować w dwóch pozycjach.
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™
  • Zakres dostawy: Dodatkowy uchwyt, talerz polerski, talerz szlifierski, gąbka polerska twarda, gąbka polerska miękka i tarcza polerska z wełny jagnięcej

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M12 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Średnica tarczy: 76
  • Średnica wrzeciona: 9
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,0
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 2500 / 7500
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2500
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7500
  • wersja produktu: M12 BPS-421X
  • Średnica tarczy [mm]: 76
  • Napięcie [V]: 12
  • gwint wrzeciona: M9 x 0,75
  • wyposażenie standardowe: Dodatkowy uchwyt, talerz polerski, talerz szlifierski, gąbka polerska twarda, gąbka polerska miękka i tarcza polerska z wełny jagnięcej

W dostawie:

1 x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion battery, 1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion battery, charger C12 C, additional handle, polishing pad, sanding pad, polishing sponge hard, polishing sponge soft, lambswool polishing wheel, HD box.