M12BPS-421X BATERIJSKI MINI POLIRNI STROJ

Št. art.: 4933447799
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933447799
EAN/GTIN 4002395006564
Številka proizvajalca 4933447799
L-število L00800 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 2 nastavitvi hitrosti
  • Idealno za natančno delo na majhnih površinah
  • 2-stopenjski menjalnik z elektroniko hitrosti za natančno poliranje in brušenje
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motor in menjalnik
  • 76 mm velika polirna ploščica in 50 mm velika brusilna ploščica za hiter potek dela
  • Dolg čas delovanja pomeni, da lahko večino opravil opravite z enim polnjenjem baterije
  • Zelo kompaktna zasnova z dolžino le 130 mm
  • Zamek vretena za hitro menjavo pribora brez orodja
  • Snemljiv ročaj z mehkim ročajem Snemljiv ročaj z mehko podlogo za oprijem lahko zaklenete v dveh položajih
  • Nadzor ene celice za optimalno življenjsko dobo baterije
  • Baterija REDLITHIUM® ima popolnoma prilagojeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M12®
  • Dodano: Pomožni ročaj, polirna ploščica, brusilna ploščica, trda goba za poliranje, mehka goba za poliranje in krožnik za poliranje iz ovčje volne

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M12 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2. 0
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/ baterijskih vložkov: 2
  • Vrsta baterij/ baterijskih vložkov: Li-ion
  • Technologija: Ščetkana
  • Premer diska: 76
  • Premer vretena: 9
  • Dodana: HD škatla
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 1,0
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 40
  • Prehodnost v prostem teku [min_1]: 2500 / 7500
  • Maksimalna hitrost v prostem teku: 2500
  • Min. hitrost v prostem teku: 7500
  • Min. hitrost v prostem teku: 7500
  • Min. hitrost v prostem teku: 7500
  • Min. Hitrost v prostem teku: 7500
  • Varianta izdelka: M12 BPS-421X
  • Premer kolesa [mm]: 76
  • Napetost [V]: 12
  • Vretenski navoj: M9 x 0,75
  • Standardna oprema: Pomožni ročaj, polirni disk, polirni disk, polirna goba trda, polirna goba mehka in polirni kolut iz ovčje volne

Obseg dobave:

1 x 12 V/4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, 1 x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, dodatni ročaj, polirni disk, polirni disk, polirna goba trda, polirna goba mehka, polirni kolut iz ovčje volne, škatla HD.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov