M12BPS-421X BATERIOVÁ MINI LEŠTIČKA

Artiklové číslo: 4933447799
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933447799
EAN / GTIN 4002395006564
Číslo výrobce 4933447799
L-číslo L00800 80
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 2 nastavení rychlosti
  • Ideální pro přesné a maloplošné práce
  • 2rychlostní převodovka s rychlostní elektronikou pro přesné leštění a broušení
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, motor a převodovka
  • Velikost lešticího kotouče 76 mm a brusného kotouče 50 mm pro rychlý postup práce
  • Dlouhá doba chodu znamená, že většinu aplikací lze dokončit na jedno nabití baterie
  • Velmi kompaktní konstrukce s délkou pouhých 130 mm
  • Zámek vřetena pro rychlou výměnu příslušenství bez použití nářadí
  • Odnímatelnou rukojeť s měkkou podložkou lze uzamknout ve dvou polohách
  • Odnímatelnou rukojeť s měkkou podložkou lze uzamknout ve dvou polohách
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost baterie
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®
  • Dodáváno: Pomocná rukojeť, leštící kotouč, brusný kotouč, tvrdá leštící houba, měkká leštící houba a leštící kotouč z jehněčí vlny

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2. 0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Průměr kotouče: 76
  • Průměr vřetena: 9
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,0
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Oběhy naprázdno [min_1]: 2500 / 7500
  • Max. volnoběžné otáčky: 2500
  • Min. volnoběžné otáčky: 7500
  • Min. volnoběžné otáčky: 7500
  • Min. volnoběžné otáčky: 7500
  • Min. volnoběžné otáčky: 7500
  • Min. Volnoběžné otáčky: 7500
  • Varianta výrobku: M12 BPS-421X
  • Průměr kotouče [mm]: 76
  • Napětí [V]: 12
  • Závit vřetena: M9 x 0,75
  • Standardní výbava: Pomocná rukojeť, leštící kotouč, leštící kotouč, leštící houba tvrdá, leštící houba měkká a leštící kotouč z jehněčí vlny

Rozsah dodávky:

1 x 12 V/4,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, 1 x 12 V/2,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka C12 C, přídavná rukojeť, leštící kotouč, brusný kotouč, leštící houba tvrdá, leštící houba měkká, leštící kotouč z jehněčí vlny, HD box.