• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BPS-421X Akku-MiniPolierer

Artikel-Nr.: 4933447799
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4933447799
EAN / GTIN 4002395006564
Herstellernummer 4933447799
L-Nummer L00800 80
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2-Gang-Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • 76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Durch die lange Laufzeit können die meisten Anwendungen mit einer Akkuladung erledigt werden
  • Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge
  • Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
  • Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich und Lammwollpolierscheibe

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Durchmesser der Scheibe: 76
  • Durchmesser der Spindel: 9
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.0 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2500 / 7500
  • max. Leerlaufdrehzahl: 2500
  • min. Leerlaufdrehzahl: 7500
  • Produktvariante: M12 BPS-421X
  • Scheibendurchmesser [mm]: 76
  • Spannung [V]: 12
  • Spindelgewinde: M9 x 0.75
  • Standardausrüstung: Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich und Lammwollpolierscheibe

Lieferumfang:

1 x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, 1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe, HD Box.