Mini-polisseur à batterie M12BPS-421X.

Réf.: 4933447799
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
Référence article 4933447799
EAN / GTIN 4002395006564
Réf. fabricant 4933447799
Article hors catalogue L00800 80
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 2 vitesses
  • Idéal pour les travaux précis et les petites surfaces
  • Boîte de vitesses à 2 rapports avec électronique de vitesse pour un polissage et un ponçage précis
  • Électronique REDLINK® - protection contre la surcharge pour une longue durée de vie des piles, moteur et boîte de vitesses
  • Dimensions du tampon de polissage de 76 mm et du tampon de ponçage de 50 mm pour une progression rapide du travail
  • La longue autonomie permet de réaliser la plupart des applications avec une seule charge de batterie
  • Disposition très compacte avec une longueur de seulement 130 mm
  • Blocage de la broche pour un changement d'accessoire rapide et sans outil
  • Poignée détachable avec poignée souple La poignée amovible avec grip souple peut être verrouillée en deux positions
  • Surveillance d'une seule cellule pour une durée de vie optimale de la batterie
  • La batterie REDLITHIUM® offre un design parfaitement adapté, électronique avancée et une alimentation sans perte pour une durée de vie et un service plus longs que les modèles précédents
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®
  • Fourni : Poignée auxiliaire, tampon de polissage, tampon de ponçage, éponge de polissage dure, éponge de polissage douce et disque de polissage en laine d'agneau

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 1 x 4.0/ 1 x 2. 0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Diamètre du disque : 76
  • Diamètre du mandrin : 9
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.0 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.0
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2500 / 7500
  • Vitesse de rotation à vide max : 2500
  • min. Vitesse à vide : 7500
  • Variante de produit : M12 BPS-421X
  • Diamètre du disque [mm] : 76
  • Tension [V] : 12
  • Filetage de la broche : M9 x 0.75
  • Equipement standard : poignée supplémentaire, plateau de polissage, plateau de ponçage, éponge de polissage dure, éponge de polissage tendre et disque de polissage en laine d'agneau

Livraison:

1 batterie 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion, 1 batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, poignée supplémentaire, plateau de polissage, plateau de ponçage, éponge de polissage dure, éponge de polissage douce, disque de polissage en laine d'agneau, HD Box.