• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

M12BPS-421X mini-polishing met batterij

Artikelnummer: 4933447799
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933447799
EAN/GTIN 4002395006564
Nummer fabrikant 4933447799
L-nummer L00800 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 snelheidsstanden
  • Ideaal voor nauwkeurig werken en werken op kleine oppervlakken
  • 2 versnellingen met toerentalelektronica voor nauwkeurig polijsten en slijpen
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van de accu, motor en tandwielkast
  • 76 mm polijstpad en 50 mm slijppad voor snel werken
  • De lange looptijd betekent dat de meeste toepassingen kunnen worden voltooid met één acculading
  • Zeer compact ontwerp met een lengte van slechts 130 mm
  • Spilvergrendeling voor snel en gereedschapsloos verwisselen van accessoires
  • De afneembare handgreep met softgrip De afneembare handgreep met softgrip kan in twee standen worden vastgezet
  • Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur van de batterij
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M12® productgamma
  • Geleverd: Hulphandgreep, polijstpad, schuurpad, harde polijstspons, zachte polijstspons en lamswollen polijstschijf

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M12 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2. 0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Diameter van schijf: 76
  • Diameter van spindel: 9
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,0
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Onbelast toerental [min_1]: 2500 / 7500
  • max. stationair toerental: 2500
  • min. stationair toerental: 7500
  • min. stationair toerental: 7500
  • min. Stationair toerental: 7500
  • Productvariant: M12 BPS-421X
  • Wieldiameter [mm]: 76
  • Voltage [V]: 12
  • Spindeldraad: M9 x 0,75
  • Standaard uitrusting: Hulphandgreep, polijstschijf, polijstspons hard, polijstspons zacht en lamswollen polijstschijf

Levering:

1 x 12 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion-accu, 1 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, C12 C-oplader, extra handgreep, polijstpad, schuurpad, harde polijstspons, zachte polijstspons, lamswollen polijstpad , HD-box.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan