{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 4 Ah | |
| Czas ładowania na akumulator | 1,33 h | |
| Opakowanie | karton; walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Długość skoku | 28,6 mm | |
| Maks. liczba skoków | 3 min-1 | |
| Właściwości | Wskaźnik poziomu naładowania; Z amortyzacją drgań; z oświetleniem LED; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | FIXTEC | |
| Rodzaj produktu | Piła szablasta | |
| Masa całkowita | 4 kg |
| Numer artykułu | 4933447285 | |
| EAN / GTIN | 4002395006120 | |
| Numer producenta | 4933447285 | |
| Numer L | L00800 326 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |