{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Wyciskacz do kartuszy | |
| Maks. ciśnienie docisku | 459 | |
| Masa | 2,3 kg |
| Numer artykułu | 4933441812 | |
| EAN / GTIN | 4002395002368 | |
| Numer producenta | 4933441812 | |
| Numer L | L00800 99 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |