Opis:
- Močan tlak stiskanja 459 kg/4500 N
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Prilagojeno za vsa običajna lepila in tesnilne mase, tudi pri nižjih temperaturah
- Samodejno vračanje tlačne palice preprečuje kapljanje
- Elektronski nadzor hitrosti stiskanja z nastavitvenim kolescem s 6 stopnjami hitrosti
- Površinski pretok tesnilne mase, zmanjšano brbotanje in popoln izkoristek vsebine kartuše
- Nadzor ene celice za optimizirano delovanje in dolgo življenjsko dobo baterije
- Ukazovalnik stopnje napolnjenosti baterije in osvetlitev delovnega območja z diodami LED
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljšo življenjsko dobo
- 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 1 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 1
- Trst baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: Brušena
- Priložena: Torba za orodje
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 2,3
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Varianta izdelka: C18 PCG/400T-201B
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: držalo za vrečko iz prozorne folije 400 ml, tlačilka, torba za prenašanje
Obseg dobave:
1 x 18 V / 2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, 400 ml aluminijasto držalo za folijo, potisna palica, torba za prenašanje.