C18PCG/400T-201B Pistol de etanşare

Cod articol.: 4933441812
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Presă cu cartuş
Presiune max. 459
Greutate 2,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933441812
EAN / GTIN 4002395002368
Număr producător 4933441812
L-Număr L00800 99
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Presiune puternică de stoarcere de 459 kg/4500 N
  • Electronică REDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Optimizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite, chiar și la temperaturi mai scăzute
  • Revenirea automată a barei de presiune previne formarea de picături
  • Control electronic al vitezei de stoarcere prin intermediul unei roți de reglare cu 6 niveluri de viteză
  • Flux constant de material de etanșare, bubuituri reduse și utilizarea integrală a conținutului cartușului
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o durată de viață extinsă
  • 100% compatibilă cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 1
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,3
  • Încărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 40
  • Varianta de produs: C18 PCG/400T-201B
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: suport pentru pungă de film transparent de 400 ml, bară de împingere, geantă de transport

Livrare:

1 x baterie Li-Ion roșu de 18 V / 2,0 Ah, încărcător M12-18C, suport pentru pungă de aluminiu de 400 ml, bară de împingere, geantă de transport.