• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pressa a cartuccia cordless C18PCG/400T-201B.

Codice art.: 4933441812
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933441812
EAN / GTIN 4002395002368
Codice del produttore 4933441812
Numero-L L00800 99
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fino a 4500 N di potenza
  • 40% in più rispetto al modello precedente
  • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
  • Ottime performance anche alle basse temperature
  • Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
  • Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
  • Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Fornito con barra trasparente
  • LED per illuminare la zona di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
  • Indicatore stato di carica della batteria

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M18 B2
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Tecnologia: spazzolato
  • Fornito: Borsa portautensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 2,3
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Variante del prodotto: C18 PCG/400T-201B
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: supporto per sacchetto di pellicola trasparente da 400 ml, barra di spinta, borsa di trasporto

Fornitura:

1 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie M12-18C, supporto per sacchetto in foglio di alluminio da 400 ml, asta di spinta, borsa per il trasporto.