• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

C18PCG/400T-201B Aku pistole na kartuše

Artiklové číslo: 4933441812
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Lis na kartuše
Lisovací tlak max. 459
Hmotnost 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933441812
EAN / GTIN 4002395002368
Číslo výrobce 4933441812
L-číslo L00800 99
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Silný lisovací tlak 459 kg/4500 N
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Optimalizováno pro všechna běžná lepidla a tmely, a to i při nižších teplotách
  • Automatický návrat přítlačné lišty zabraňuje tvorbě kapek
  • Elektronické ovládání rychlosti lisování pomocí nastavovacího kolečka se 6 stupni rychlosti
  • Konstantní průtok tmelu, snížené bublání a plné využití obsahu kazety
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a prodlouženou životnost
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 1
  • Typ baterie/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,3
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: C18 PCG/400T-201B
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: držák sáčku z průhledné fólie 400 ml, přítlačná tyč, brašna na přenášení

Rozsah dodávky:

1 x 18 V / 2,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, držák sáčku z hliníkové fólie o objemu 400 ml, přítlačná tyč, přepravní taška.