{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Długość węża | 914 mm | |
| Rodzaj produktu | Wyciskacz do kartuszy | |
| Długość całkowita | 355 mm | |
| Wąż w zestawie | tak | |
| Maks. ciśnienie docisku | 562 | |
| Masa | 3,2 kg |
| Numer artykułu | 4933440435 | |
| EAN / GTIN | 4002395000951 | |
| Numer producenta | 4933440435 | |
| Numer L | L00820 163 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |