Description:
- Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes
- REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: ±7 cartouches par charge
- Purge avec soupape de sécurité
- Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Trois possibilités de remplissage: cartouche standard (400 ou 500 mL), en vrac ou par aspiration
- Capacité 400 ml - 473 ml
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lampe LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Livrée avec un tuyau de 914 mm x 14.4 mm , un grand sac permettant de transporter des cartouches avec la pompe à graisse
- Rangement intégré, poignée softgrip, bandoulière pour porter à l'épaule, indicateur de charge d'autonomie restante
Caractéristique(s):
- Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
- Contenu de la batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
- Système de batterie : M12
- Nombre de piles/accumulateurs : 0
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Brushed
- Livré : dans un carton
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3. 2 (M12 B4)
- Poids avec bloc batterie : 3.2
- Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
- Station de recharge disponible : Non
- Variante de produit : M12 GG-0
- Tension [V] : 12
- Equipement standard : Livré avec : tuyau de graissage flexible de 14,4 mm avec logement standard
Livraison:
Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans le carton, contenu de l’emballage: Tuyau flexible de 14,4 mm avec raccord standard