{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Lungime furtun | 914 mm | |
| Tip produs | Presă cu cartuş | |
| Lungimea totală | 355 mm | |
| Furtun inclus | ja | |
| Presiune max. | 562 | |
| Greutate | 3,2 kg |
| Cod articol | 4933440435 | |
| EAN / GTIN | 4002395000951 | |
| Număr producător | 4933440435 | |
| L-Număr | L00820 163 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |