• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12GG-0 Akku-Fettpresse

Artikel-Nr.: 4933440435
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge Schlauch 914 mm
Produktart Kartuschenpresse
Länge gesamt 355 mm
Schlauch inklusive ja
Auspressdruck max. 562
Gewicht 3,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933440435
EAN / GTIN 4002395000951
Herstellernummer 4933440435
L-Nummer L00820 163
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12-V-Motor mit 562 Bar max
  • Betriebsdruck
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
  • Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge und 3,2 kg Gewicht
  • Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt
  • 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
  • Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.2 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 GG-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Lieferumfang: flexibler 14,4 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, Lieferumfang: flexibler 14,4 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme