{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Longitud tubo flexible | 914 mm | |
| Tipo de producto | Pistola de calafatear | |
| Longitud total | 355 mm | |
| Tubo flexible incluido | sí | |
| Fuerza máx. | 562 | |
| Peso | 3,2 kg |
| Número de artículo | 4933440435 | |
| EAN / GTIN | 4002395000951 | |
| Número del fabricante | 4933440435 | |
| Número L | L00820 163 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |