Gwintownik kombinowany HSS-G SWave M8x57

Nr art.: 4932498265
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 E 6,3
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Średnica nominalna gwintu, metryczna 8 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M8
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 57 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 13
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932498265
EAN / GTIN 4058546521349
Numer producenta 4932498265
Numer L L01870 118447
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Gwintownik kombinowany 3 w 1 HSS-G: Wiercenie otworów pod gwint, gwintowanie i okrawanie gwintów w jednym etapie pracy
Nadaje się do stosowania z wiertarko-wkrętarkami (akumulatorowymi) i wiertarkami udarowymi (akumulatorowymi)
Mocowanie: 1/4 cala HEX - DIN 3126 E 6.3
Odporny na uderzenia: Nadaje się do stosowania w (akumulatorowych) wkrętarkach udarowych, pod warunkiem przestrzegania zalecanej prędkości wiercenia
Typ gwintu: Gwint metryczny ISO DIN 13
Nadaje się do wiercenia w tworzywach sztucznych, blasze i stali niestopowej do 800 N/mm²
Zawsze używaj oleju do cięcia

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 57 mm
  • uchwyt trzpienia: 1/4 cala
  • Rozmiar śruby: M8
  • sztuki: 1