{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Bit-Sechskantschaft | |
| Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 | E 6,3 | |
| Art Gewinde | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 8 mm | |
| Gewinde | M8 | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 57 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 13 | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 4932498265 | |
| EAN / GTIN | 4058546521349 | |
| Herstellernummer | 4932498265 | |
| L-Nummer | L01870 118447 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |