Grifo KOMBI HSS-G SWAVE M8x57mm

Número de artículo: 4932498265
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Lubrifiant
Position des interfaces Lado de la máquina
Type de barre Mango hexagonal para puntas
Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 E 6,3
Type de filetage Rosca normal ISO métrica
Diamètre nominal de filetage, métrique 8 mm
Filetage M8
Type d’outil de filetage Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Nuance de coupe HSS
Groupe d’usinage N (metal no ferroso); P (acero)
Interface Punto de separación 1
Longueur totale 57 mm
Sens de la coupe Corte a derecha
Norme DIN 13
Procédé d’usinage Roscado interior
Type de produit Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498265
EAN / GTIN 4058546521349
Número del fabricante 4932498265
Número L L01870 118447
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Descripción

Description:

3 in 1 combination HSS-G drill bit: drilling, threading and deburring in one single operation.;Suitable for use with battery powered or corded drills.;Reception: 1/4″ hex, E6.3.;Impact rated : suitable for use with cordless impact drivers when keeping to recommended drilling speed.;Thread type: metric ISO-thread DIN 13.;Suitable for drilling in plastics, sheet steel and non-alloyed material up to 800 N/mm².;Always use a suitable cutting oil.

Feature:

  • Overall length: 57 mm
  • Shaft mount: 1/4 inch
  • Screw size: M8
  • Pieces: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript