KOMBI tap HSS-G SWave M8x57 mm

Artikelnummer: 4932498265
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
Artikelnummer 4932498265
EAN/GTIN 4058546521349
Nummer fabrikant 4932498265
L-nummer L01870 118447
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-in-1 KOMBI taps HSS-G.: Kernboren, draadsnijden en draadsnijden afbramen in één stap
Geschikt voor gebruik met (accu) boren en (accu) slagboren
Opname: 1/4 INCH ZESKANT - DIN 3126 E 6,3
Slagvast: Geschikt voor gebruik in (accu) slagmoersleutels, mits de aanbevolen boorsnelheid wordt aangehouden
Draadtype: Metrische ISO-schroefdraad DIN 13
Geschikt voor boren in kunststof, plaatmetaal en ongelegeerd staal tot 800 N/mm²
Gebruik altijd snijolie

Kenmerk:

  • Totale lengte: 57 mm
  • Assteun: 1/4 inch
  • Boutmaat: M8
  • Stukken: 1