KOMBI atingeți HSS-G SWave M8x57mm

Cod articol.: 4932498265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 E 6,3
Tip de filet Filet standard metric ISO
Diametrul nominal al filetului metric 8 mm
Filet M8
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 57 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 13
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 4932498265
EAN / GTIN 4058546521349
Număr producător 4932498265
L-Număr L01870 118447
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

3-în-1 KOMBI atinge HSS-G.: Găurirea găurilor de miez, tăierea filetului și debavurarea filetului într-o singură etapă de lucru
Potrivit pentru utilizare cu burghie (fără fir) și burghie cu impact (fără fir)
Suport: HEXAGONAL DE 1/4 INCHI - DIN 3126 E 6,3
Rezistent la impact: Potrivit pentru utilizarea în chei cu percuție (fără fir), cu condiția respectării vitezei de găurire recomandate
Tip filet: Filet metric ISO din 13
Potrivit pentru găurire în plastic, tablă și oțel nealiat până la 800 N / mm²
Utilizați întotdeauna ulei de tăiere

Caracteristică:

  • Lungime totală: 57 mm
  • Montare arbore: 1/4 inchi
  • Dimensiune șurub: M8
  • Bucăți: 1