Wkładka do szczypiec zaciskowych

Nr art.: 4932493634
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932493634
EAN / GTIN 4058546485054
Numer producenta 4932493634
Numer L L01870 118122
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • TORQUE LOCK™: Łatwe i szybkie chwytanie oraz mocowanie płaskich lub okrągłych elementów. Śruba regulacyjna z dużym oczkiem
  • Hartowane szczęki zapewniające większą siłę chwytu materiału roboczego
  • Chromowane narzędzia zapewniające wyższą ochronę przed korozją
  • Szybka i łatwa obsługa jedną ręką zapewniająca kontrolowane odkręcanie
  • Szczypce MAXBITE™ mają specjalną konstrukcję szczęk zapewniającą maksymalną przyczepność.

Cecha szcz.:

  • Liczba: 1
  • Rozmiar szuflady: 2/3

W dostawie:

TORQUE LOCK™ Gripper, Curved Jaws 127 mm (4932472263), TORQUE LOCK™ Gripper Long Jaws 150 mm (4932471731), TORQUE LOCK™ Gripper MAXBITE 170 mm (4932471730), TORQUE LOCK™ Gripper MAXBITE 250 mm (4932471729), TORQUE LOCK™ Gripper Straight 250 mm (4932471726),