Indsats til gribetang

Art.-nr.: 4932493634
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4932493634
EAN/GTIN 4058546485054
Producentnummer 4932493634
L-nummer L01870 118122
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • MOMENTLÅS: Nem og hurtig gribning og fastspænding af flade eller runde emner. Justeringsskrue med stort øje
  • Hærdede kæber for større gribekraft på materialet
  • Forkromet værktøj for øget korrosionsbeskyttelse
  • Hurtig og nem betjening med én hånd for kontrolleret udløsning
  • MAXBITE gribere har et specielt kæbedesign for maksimalt greb

Egenskab:

  • Antal: 1
  • Skuffestørrelse: 2/3

Leveringsomfang:

MOMENTLÅS griber, buede kæber 127 mm (4932472263), MOMENTLÅS griber lange kæber 150 mm (4932471731), MOMENTLÅS griber MAXBITE 170 mm (4932471730), MOMENTLÅS griber MAXBITE 250 mm (4932471729), MOMENTLÅS griber lige 250 mm (4932471726),