MODULE PINCE ETAU 5PC

Réf.: 4932493634
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4932493634
EAN / GTIN 4058546485054
Réf. fabricant 4932493634
Article hors catalogue L01870 118122
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • TORQUE LOCK™ : préhension et serrage faciles et rapides de pièces plates ou rondes. Vis de réglage avec grand œillet
  • Mâchoires trempées pour une plus grande force de préhension sur le matériau
  • Outil chromé pour protection anti-corrosion supérieur
  • Fonctionnement rapide et facile d'une seule main pour une libération contrôlée
  • Les pinces MAXBITE™ ont une conception de mâchoire spéciale pour une adhérence maximale

Caractéristique(s):

  • Quantité : 1
  • Taille du tiroir : 2/3

Livraison:

TORQUE LOCK™ pince-étau, courbe mâchoires de prise 127 mm (4932472263), TORQUE LOCK™ pince-étau long mâchoires de prise 150 mm (4932471731), TORQUE LOCK™ pince-étau maxite 170 mm (4932471730), TORQUE LOCK™ pince-étau maxite 250 mm (4932471729), TORQUE LOCK™ pince-étau droit 250 mm (4932471726),