Inserție pentru clești de prindere

Cod articol: 4932493634
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932493634
EAN / GTIN 4058546485054
Număr producător 4932493634
L-Număr L01870 118122
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • CUPLU LOCK™: Prindere și prindere ușoară și rapidă a pieselor plate sau rotunde. Șurub de reglare cu inel mare
  • Fălci întărite pentru o forță mai mare de prindere a materialului
  • Instrument cromat pentru protecţie anticorozivă superior
  • Operare rapidă și ușoară cu o singură mână pentru eliberare controlată
  • Cleștii MAXBITE™ au un design special al fălcii pentru aderență maximă

Caracteristică:

  • Cantitate: 1
  • Dimensiune sertar: 2/3

Livrare:

CUPLU LOCK™ cleşte de prindere, fălci curbate 127 mm (4932472263), CUPLU LOCK™ cleşte de prindere cu fălci lungi 150 mm (4932471726), CUPLU LOCK™ cleşte de prindere MAXBITE 170 mm (4932471730), CUPLU LOCK™ cleşte de prindere MAXBITE 250 mm (4932471729), CUPLU LOCK™ cleşte de prindere Straight 250 mm (4932471731),