Vložka do samosvorných kleští

Artiklové číslo: 4932493634
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932493634
EAN / GTIN 4058546485054
Číslo výrobce 4932493634
L-číslo L01870 118122
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • MOMENTOVÝ ZÁMEK™: Snadné a rychlé uchopení a upnutí plochých nebo kulatých obrobků. Seřizovací šroub s velkým očkem
  • Kalené čelisti pro větší upínací sílu na materiálu
  • Chromovaný nástroj pro zvýšenou ochranu proti korozi
  • Rychlé a snadné ovládání jednou rukou pro řízené uvolnění
  • Gripy MAXBITE™ mají speciální design čelistí pro maximální přilnavost

Charakteristika:

  • Množství: 1
  • Velikost zásuvky: 2/3

Rozsah dodávky:

MOMENTOVÝ ZÁMEK™ Gripper, zahnutá čelisti 127 mm (4932472263), ZÁMEK KROUTICÍHO MOMENTU™ dlouhé čelisti 150 mm (4932471731), ZÁMEK KROUTICÍHO MOMENTU™ Gripper MAXBITE 170 mm (4932471730), ZÁMEK KROUTICÍHO MOMENTU™ Gripper MAXBITE 250 mm (4932471729), ZÁMEK TOČIVÉHO MOMENTU™ Gripper Straight 250 mm (4932471726),