Małe szczypce do pierścieni zabezpieczaj

Nr art.: 4932492488
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Położenie końcówki odsadzone
Średnica końcówki 0,9 mm
Długość całkowita L 152 mm
Właściwości Wymienne końcówki
Kształt końcówki Spiczaste
Kątowniki 45 stopni
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Fosforowanie manganowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492488
EAN / GTIN 4058546418557
Numer producenta 4932492488
Numer L L00800 4800
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Łatwa i szybka zmiana pierścienia wewnętrznego na zewnętrzny dzięki łatwej w obsłudze tarczy rowkowej
  • Możliwość przestawienia dla pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych. Solidna konstrukcja przegubowa z metalowym kołem regulacyjnym
  • Podwójnie zanurzone uchwyty zapewniające pewny chwyt

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1
  • Długość: 152 mm
  • końcówka: 0,9 mm
  • Kąt wierzchołkowy: 45 stopnia