Male klešče za obročne sponke - 45 - konica 0,9 mm

Št. art.: 4932492488
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vsebina posamezni del
Položaj konice zakrivljena
Premer konice 0,9 mm
Celotna dolžina L 152 mm
Lastnosti zamenljive konice
Oblika konice koničasto
Kotnik 45 stopinj
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Površina mangan-fosfatirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492488
EAN/GTIN 4058546418557
Številka proizvajalca 4932492488
L-število L00800 4800
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Lahka in hitra menjava z notranjega na zunanji obroč zaradi lažjega oprijema žlebastega diska
  • Nastavljiv za notranji in zunanji obroč. Robustna zasnova spoja s kovinskim preklopnim kolescem
  • Dvojno potopljeni ročaji za varen oprijem

Lastnosti:

  • Vsebina: 1
  • dolžina: 152 mm
  • točka: 0.9 mm
  • Kot konice: 45 Grad