Lille låsetang - 45 - 0,9 mm spids

Art.-nr.: 4932492488
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold enkelt del
Position, spids vinklet
Diameter, spids 0,9 mm
Længde i alt L 152 mm
Egenskaber spidser, udskifteliger
Form, spids spids
Vinkler 45 grader
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Produkttype låseringstang
Overflade manganfosfateret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492488
EAN/GTIN 4058546418557
Producentnummer 4932492488
L-nummer L00800 4800
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nemt og hurtigt skift fra inder- til yderring takket være grebsvenlig rillet skive
  • Justerbar til inder- og yderringe. Robust leddesign med skiftehjul i metal
  • Dobbeltdyppede håndtag giver et sikkert greb

Egenskab:

  • Indhold: 1
  • længde: 152 mm
  • Spids: 0.9 mm
  • Spidsvinkel: 45 Grad