Malé kleště na pojistné kroužky - 45 - hrot 0,9 mm

Artiklové číslo: 4932492488
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Poloha hrotu zalomené
Průměr hrotu 0,9 mm
Celková délka L 152 mm
Vlastnosti Hroty výměnné
Tvar hrotu Ostré
Úhel 45 stupeň
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Fosfátováno hořčíkem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492488
EAN / GTIN 4058546418557
Číslo výrobce 4932492488
L-číslo L00800 4800
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadná a rychlá výměna z vnitřního na vnější kroužek díky snadno uchopitelnému drážkovanému kotouči
  • Nastavitelný pro vnitřní a vnější kroužek. Robustní konstrukce kloubu s kovovým přepínacím kolečkem
  • Dvojitě namočené rukojeti pro bezpečné uchopení

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • délka: 152 mm
  • hrot: 0.9 mm
  • Úhel hrotu: 45 Grad