Small Circlip Plier - 45 - 0.9 mm tip

Réf.: 4932492488
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
Sommaire pièce unique
Position pointe avec coude
Diamètre pointe 0,9 mm
Longueur totale L 152 mm
Caractéristiques pointes interchangeables
Forme pointe forme pointue
Equerre 45 degré
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Type de produit pince pour circlips
Surface avec phosphate de manganèse

Identification et classification

Référence article 4932492488
EAN / GTIN 4058546418557
Réf. fabricant 4932492488
Article hors catalogue L00800 4800
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conversion simple et rapide de la bague intérieure à la bague extérieure grâce à un disque rainuré facile à saisir
  • Convertible pour les bagues intérieures et extérieures. Construction articulée robuste avec roue d'inversion en métal
  • Doubles poignées immergées pour une prise en main sûre

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1
  • Longueur: 152 mm
  • Pointe: 0.9 mm
  • Angle de la pointe: 45 Grad