Zestaw SHOCKWAVE do wiercenia i wkręcani

Nr art.: 4932492004
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932492004
EAN / GTIN 4058546413712
Numer producenta 4932492004
Numer L L01850 1530
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Odporne na uderzenia końcówki do wkrętaków SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm długości 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x HEX 4 mm / 1 x HEX 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm długości 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ odporne na uderzenia uchwyty na końcówki magnetyczne: 1 x 60 mm długości, 1 x 152 mm długości. 3 x SHOCKWAVE™ odporne na uderzenia wiertła metalowe ¼˝ HEX: ⌀ 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™

W dostawie:

SHOCKWAVE™ impact-resistant screwdriver bits: 25 x 25 mm long 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x hex 4 mm / 1 x hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm long 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ impact-resistant magnetic bit holders: 1 x 60 mm long, 1 x 152 mm long. 3 x SHOCKWAVE™ impact-resistant 1/4-inch hex metal drill bits: 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™ magnetic socket wrench inserts, 48 mm long: 1 x hex 8 mm / 1 x hex 10 mm