Jeu SHOCKWAVE perçage et vissage (40 pièces)

Réf.: 4932492004
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932492004
EAN / GTIN 4058546413712
Réf. fabricant 4932492004
Article hors catalogue L01850 1530
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Caractéristique(s):

  • Contenu : SHOCKWAVE™ embouts de vissage résistants aux chocs : 25 x 25 mm de long 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0. 6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm long 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ Porte-embouts magnétiques résistants aux chocs : 1 x 60 mm de long, 1 x 152 mm de long. 3 x SHOCKWAVE™ forets hexagonaux pour métaux résistants aux chocs ¼˝ : ⌀ 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™

Livraison:

Embouts de vissage résistants aux chocs SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm de long 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x hexagonal 4 mm / 1 x hexagonal 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm de long 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Porte-embouts magnétiques résistants aux chocs SHOCKWAVE™: 1 x 60 mm de long, 1 x 152 mm de long. 3 forets métalliques hexagonaux SHOCKWAVE™ résistants aux chocs, 1/4 pouce: 3 / 4 / 5 mm. 2 douilles magnétiques SHOCKWAVE™ de 48 mm de long: 1 x hexagonal 8 mm / 1 x hexagonal 10 mm