Set SHOCKWAVE de găurire și înșurubare (40 buc.)

Cod articol.: 4932492004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932492004
EAN / GTIN 4058546413712
Număr producător 4932492004
L-Număr L01850 1530
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Caracteristică:

  • Conţinut: Burghie de șurubelniță SHOCKWAVE™ rezistente la impact: 25 x 25 mm lungime 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0. 6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm lungime, 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Suporturi de biți magnetici SHOCKWAVE™ rezistente la impact: 1 x 60 mm lungime, 1 x 152 mm lungime. 3 x burghie metalice hexagonale SHOCKWAVE™ rezistente la impact ¼˝: ⌀ 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™

Livrare:

Șurubelnițe rezistente la impact SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm lungime 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm lungime 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Suporturi magnetice rezistente la șocuri SHOCKWAVE™: 1 x 60 mm lungime, 1 x 152 mm lungime. 3 x burghie metalice SHOCKWAVE™ rezistente la șocuri, 1/4 inch hexagonale: 3 / 4 / 5 mm. 2 x chei tubulare magnetice SHOCKWAVE™ cu lungimea de 48 mm: 1 x hexagonal 8 mm / 1 x hexagonal 10 mm