Set avvitamento e foratura a onda d'urto (40 pz)

Codice art.: 4932492004
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 6 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932492004
EAN / GTIN 4058546413712
Codice del produttore 4932492004
Numero-L L01850 1530
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Proprietà:

  • Contenuto: punte per cacciaviti antiurto SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm di lunghezza 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0. 6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm di lunghezza 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Portabit magnetici resistenti agli urti SHOCKWAVE™: 1 x 60 mm di lunghezza, 1 x 152 mm di lunghezza. 3 x SHOCKWAVE™ resistenti agli urti ¼˝ Punte esagonali in metallo: ⌀ 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™

Fornitura:

Punte per avvitatori resistenti agli urti SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm di lunghezza 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x esagonale 4 mm / 1 x esagonale 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm di lunghezza 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Porta-inserti magnetici resistenti agli urti SHOCKWAVE™: 1 x 60 mm di lunghezza, 1 x 152 mm di lunghezza. 3 punte per metallo SHOCKWAVE™ resistenti agli urti da 1/4 di pollice con esagono: 3 / 4 / 5 mm. 2 inserti magnetici SHOCKWAVE™ lunghi 48 mm: 1 x esagonale 8 mm / 1 x esagonale 10 mm