Sada pro vrtání a šroubování Shockwave (40ks)

Artiklové číslo: 4932492004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932492004
EAN / GTIN 4058546413712
Číslo výrobce 4932492004
L-číslo L01850 1530
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Obsah: SHOCKWAVE™ rázově odolné šroubovací bity: 25 x 25 mm dlouhé 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0. 6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm dlouhý 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Magnetické držáky bitů SHOCKWAVE™ odolné proti nárazu: 1 x 60 mm dlouhý, 1 x 152 mm dlouhý. 3 x SHOCKWAVE™ nárazuvzdorné ¼˝ šestihranné vrtáky do kovu: ⌀ 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™

Rozsah dodávky:

Rázové šroubováky SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm dlouhé 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x šestihranný 4 mm / 1 x šestihranný 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm dlouhé 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ nárazuvzdorné držáky magnetických bitů: 1 x 60 mm dlouhý, 1 x 152 mm dlouhý. 3 x SHOCKWAVE™ nárazuvzdorné 1/4palcové šestihranné kovové vrtáky: 3 / 4 / 5 mm. 2 x magnetické nástrčné klíče SHOCKWAVE™, délka 48 mm: 1 x šestihranný 8 mm / 1 x šestihranný 10 mm