{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Kombizange 7-in-1 | |
| Kolor | Czerwony | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | guma; z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,75 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 0,75 mm2; 1 mm2; 1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2; 6 mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Z uchwytem | zak | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute |
| Numer artykułu | 4932478554 | |
| EAN / GTIN | 4058546347475 | |
| Numer producenta | 4932478554 | |
| Numer L | L01850 1121 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |