Pince universelle 7 en 1

Réf.: 4932478554
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Kombizange 7-in-1
Couleur Rouge
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution du manche poignée bimatière
Matériau poignée caoutchouc; plastique
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Dénudage pour section de conducteur min. 0,75 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 0,75 mm2; 1 mm2; 1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2; 6 mm2
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Poignée disponible oui
Caractéristiques fonction de dénudage
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage

Identification et classification

Référence article 4932478554
EAN / GTIN 4058546347475
Réf. fabricant 4932478554
Article hors catalogue L01850 1121
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Dénudeur de fils : permet de dénuder les fils de diamètre 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm²
  • Coupe-cable : définiton laser pour une coupe propre
  • Pince multi-fonciton pour pincer et plier des cables
  • Tête d'ébavurage pour tubes de 12 à 25 millimètres de diamètre
  • Pince à sertir intégrée
  • Coupe boulon intégré
  • Système de blocage à une main
  • Protection contre la rouille pour une meilleure durée de vie

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 7 in 1 Combination Plier