Combinatietang 7-in-1

Artikelnummer: 4932478554
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478554
EAN/GTIN 4058546347475
Nummer fabrikant 4932478554
L-nummer L00800 1415

Omschrijving

Omschrijving:

  • Strippen voor kabels met 0,75 mm2, 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2 en 6,00 mm2
  • Kabelsnijder met gebogen, lasergeharde snijranden
  • Tangen: geschikt voor het vasthouden en buigen van kabels
  • Geschikt voor het ontbramen van buizen met Ø 12-25 mm
  • Buigen van draadogen mogelijk
  • Geïntegreerde krimptang
  • Geïntegreerde boutensnijder
  • Twist lock maakt bediening met één hand mogelijk en zet de tang vast in de gesloten positie
  • Vergrendeling met veer voor eenvoudig openen
  • Corrosiebescherming: langere levensduur door minder corrosie

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 7 in 1 Combinatietang