{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Kombizange 7-in-1 | |
| Barva | červená | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,75 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 0,75 mm2; 1 mm2; 1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2; 6 mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené; Kované |
| Katalogové číslo | 4932478554 | |
| EAN / GTIN | 4058546347475 | |
| Číslo výrobce | 4932478554 | |
| L-číslo | L01850 1121 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |