Pinza universale 7 in 1

Codice art.: 4932478554
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932478554
EAN / GTIN 4058546347475
Codice del produttore 4932478554
Numero-L L00800 1415

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza settabile su 6 dimensioni: 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0 mm²
  • Tagliacavo con taglienti curvi
  • Pinza adatta per afferrare e piegare cavi
  • Adatta a sbavare grazie alle nervature sulla testa per tubi da 12 - 25 mm
  • Predisposizione per spelafili
  • Crimpatrice integrata
  • Troncabulloni integrato per tagliare e non schiacciare il filetto
  • Blocco facile da usare con una sola mano e molla per una facile apertura
  • Protezione dalla ruggine

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Pinza combinata 7 in 1